Vijak za lim, upuš. gl. PH, DIN7982, A2, 2,2x13

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak za lim služi za spajanje dva ili više limena profila. Ima oštar vrh i ivice koje same sebi urezuju navoj zbog čega se često nazivaju i samoresci. Odgovara standardu DIN 7981 i ima upuštenu glavu koja uleže u materijal na koji se montira. 

Izrađen je od nerđajućeg čelika A2.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 01232213
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 2.2 mm
Dužina 13 mm
Visina glave 1.3 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 2.2 mm
Dužina 13 mm
Visina glave 1.3 mm