Vijak za lim DIN7981 č.poc.4,2X80

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak za lim služi za spajanje dva ili više limena profila. Ima oštar vrh i ivice koje same sebi urezuju navoj zbog čega se često nazivaju i samoresci.

Odgovar standardardu DIN 7981 i ima poluokruglu glavu koja ravno naleže na materijal na koji se montira.

Dimenzije vijka : 4,2 x 80 mm

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 01154280
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 4.2 mm
Dužina 80 mm
Visina glave 3.05 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 4.2 mm
Dužina 80 mm
Visina glave 3.05 mm