Vijak za lim, A2 , ravna glava, 4.2 x 9.5

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak za lim, nerđajući čelik, sa ravnom glavom.

DIN 7981, A2

Dimenzije : 4.2 x 9.5

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 11194295
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
Dužina 9.5 mm
Prečnik 4.2 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Dužina 9.5 mm
Prečnik 4.2 mm