Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Vijak upuštena gl.imbus DIN 7991 č.poc. 8.8 M8x10

    13 RSD sa PDV-om
    13 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Imbus vijak sa upuštenom glavom, unutrašnji šestougaoni imbus prihvati DIN 7991.

    Pocinkovani, plavo pasiviziran.

     

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0087810
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    This product has a minimum quantity of 200

    Pakovanje

    200 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Prečnik navoja M M8
    Dužina vijka 10 mm
    Imbus prihvat 5 mm
    Specifikacije
    Prečnik navoja M M8
    Dužina vijka 10 mm
    Imbus prihvat 5 mm