DIN 7985
/
Vijak, sočivasta glava PH, DIN 7985, 4.8, M5x6
Učitavanje
Vijak, sočivasta glava PH, DIN 7985, 4.8, M5x6
Popust
RSD sa PDV-om
.
Akcija važi
od
do
Vijak, sočivasta glava PH, DIN 7985, 4.8, M5x6
Dokumenta
×
Šifra proizvoda:
004656
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
Standard
DIN 7985
Prečnik
M5
Dužina
6 mm
Mašinski navoj
Materijal
Čelik 4.8 pocinkovan
Napišite vašu recenziju
Naslov recenzije:
*
Tekst recenzije:
*
Ocena:
Loš
Odličan
Pošalji recenziju
Specifikacije
Standard
DIN 7985
Prečnik
M5
Dužina
6 mm
Mašinski navoj
Materijal
Čelik 4.8 pocinkovan
Nije moguce nastaviti zbog sledećih upozorenja: