Vijak, sočivasta glava PH, DIN 7985, 4.8, M4x20

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak, sočivasta glava PH, DIN 7985, 4.8, M4x20

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0046420
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Standard DIN 7985
Prečnik M4
Dužina 20 mm
Mašinski navoj
Materijal Čelik 4.8 pocinkovan
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Standard DIN 7985
Prečnik M4
Dužina 20 mm
Mašinski navoj
Materijal Čelik 4.8 pocinkovan