Vijak, sočiv. gl. PH, DIN 7985 č. 4.8, M 3x16

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak sa sočivastom glavom, plavo pasiviziran.

PH Prihvat. DIN 7985.

U kvalitetu čelik 4.8.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 00460316
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Standard DIN 7985
Prečnik M3
Dužina 16 mm
Mašinski navoj
Materijal Čelik 4.8 pocinkovan
Specifikacije
Standard DIN 7985
Prečnik M3
Dužina 16 mm
Mašinski navoj
Materijal Čelik 4.8 pocinkovan