Vijak sa šestougaonom glavom, pun, navoj, 8.8, M4 x 20

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak sa šestougaonom glavom, pun, navoj, 8.8, M4 x 20

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0057420
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
Prečnik navoja M M4
Dužina 20 mm
Otvor ključa 7 mm
Visina glave 2.8 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik navoja M M4
Dužina 20 mm
Otvor ključa 7 mm
Visina glave 2.8 mm