Vijak sa šestougaonom glavom, pun navoj, 8.8, M10 x 40

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak sa šestougaonom glavom, pun navoj, 8.8, M10 x 40

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 00571040
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Mašinski vijci
Standard DIN 933
Materijal 8.8
Površinska zaštita pocinkovan
Prečnik M10
Dužina 40 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Mašinski vijci
Standard DIN 933
Materijal 8.8
Površinska zaštita pocinkovan
Prečnik M10
Dužina 40 mm