Vijak sa 6-ug.gl.pun.n. DIN 933 č.poc.8.8 M12x140

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Čelik 8.8. pocinkovan, plavo pasiviziran.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: WIS105712140
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik navoja M M12
Dužina vijka 140 mm
Otvor ključa 19
Prečnik glave 19 mm
Visina glave 7.5 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik navoja M M12
Dužina vijka 140 mm
Otvor ključa 19
Prečnik glave 19 mm
Visina glave 7.5 mm