Vijak sa 6-ug.gl.pun.n. DIN 933 č.poc.8.8 M6x120

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Čelik 8.8. pocinkovan, plavo pasiviziran.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: WIS10576120
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik navoja M M6
Dužina vijka 120 mm
Otvor ključa 10
Prečnik glave 10 mm
Visina glave 4 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik navoja M M6
Dužina vijka 120 mm
Otvor ključa 10
Prečnik glave 10 mm
Visina glave 4 mm