Vijak sa 6-ug.gl.pun.n. DIN 933 č.poc.8.8 M18x50
Učitavanje
Vijak sa 6-ug.gl.pun.n. DIN 933 č.poc.8.8 M18x50
Popust
0
RSD sa PDV-om
0
RSD sa PDV-om
.
Akcija važi
od
do
Čelik 8.8. pocinkovan, plavo pasiviziran.
Dokumenta
×
Šifra proizvoda:
WIS10571850
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
M18
Dužina vijka
50 mm
Otvor ključa
27
Prečnik glave
27 mm
Visina glave
11.5 mm
Napišite vašu recenziju
Naslov recenzije:
*
Tekst recenzije:
*
Ocena:
Loš
Odličan
Pošalji recenziju
Specifikacije
Prečnik navoja M
M18
Dužina vijka
50 mm
Otvor ključa
27
Prečnik glave
27 mm
Visina glave
11.5 mm
Nije moguce nastaviti zbog sledećih upozorenja: