Vijak sa 6-ugaonom glavom pun navoj M8x20

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak sa 6-ugaonim glavom u kvalitetu 5.6

Pun navoj, plavo pasiviziran. DIN 933.

Dimenzija : M8 x 20

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 1047820
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
Prečnik navoja M M8
Otvor ključa 13
Dužina 20 mm
Prečnik glave 14.38 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik navoja M M8
Otvor ključa 13
Dužina 20 mm
Prečnik glave 14.38 mm