Vijak sa 6-ugaonom glavom pun navoj M6x50 , Fabričko pakovanje

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak sa 6-ugaonim glavom u kvalitetu 5.6, Fabričko pakovanje.

Pun navoj, plavo pasiviziran. 

DIN 933. 

Dimenzije : M6 x 50

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 1047650Q
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
Prečnik navoja M M6
Otvor ključa 10
Dužina 50 mm
Visina glave 4 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik navoja M M6
Otvor ključa 10
Dužina 50 mm
Visina glave 4 mm