Vijak sa 6-ugaonom glavom pun navoj M4x30

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak sa 6-ugaonim glavom u kvalitetu 5.6

Pun navoj, plavo pasiviziran. DIN 933.

Dimenzija : M4 x 30

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 1047430
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik navoja M M4
Dužina 30 mm
Otvor ključa 7 mm
Prečnik glave 7.66 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik navoja M M4
Dužina 30 mm
Otvor ključa 7 mm
Prečnik glave 7.66 mm