Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Vijak sa 6-ugaonom glavom pun navoj M4x25

    4,1 RSD sa PDV-om
    4,1 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Vijak sa 6-ugaonim glavom u kvalitetu 5.6

    Pun navoj, plavo pasiviziran. DIN 933.

    Dimenzija : M4 x 25

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 1047425
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    This product has a minimum quantity of 200

    Pakovanje

    200 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Prečnik navoja M M4
    Otvor ključa 7
    Dužina 25 mm
    Prečnik glave 7.66 mm
    Specifikacije
    Prečnik navoja M M4
    Otvor ključa 7
    Dužina 25 mm
    Prečnik glave 7.66 mm