Vijak sa 6-ugaonom glavom pun navoj M12x40 , Fabričko pakovanje

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak sa 6-ugaonim glavom u kvalitetu 5.6, Fabričko pakovanje.

Pun navoj, plavo pasiviziran. 

DIN 933. 

Dimenzije : M12 x 40

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 10471240Q
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
Prečnik navoja M M12
Otvor ključa 19
Dužina 40 mm
Visina glave 7.5 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik navoja M M12
Otvor ključa 19
Dužina 40 mm
Visina glave 7.5 mm