Vijak sa 6-ugaonom glavom pun navoj M10x60 , Fabričko pakovanje

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak sa 6-ugaonim glavom u kvalitetu 5.6, Fabričko pakovanje.

Pun navoj, plavo pasiviziran. 

DIN 933. 

Dimenzije : M10 x 60

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 10471060Q
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik navoja M M10
Otvor ključa 17
Dužina 60 mm
Visina glave 6.4 mm
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik navoja M M10
Otvor ključa 17
Dužina 60 mm
Visina glave 6.4 mm