Vijak sa 6-ugaonom glavom pun navoj M10x35

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak sa 6-ugaonim glavom u kvalitetu 5.6

Pun navoj, plavo pasiviziran. DIN 933.

Dimenzija : M10 x 35

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 10471035
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 6000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik navoja M M10
Otvor ključa 17
Dužina 35 mm
Prečnik glave 18,9 mm
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik navoja M M10
Otvor ključa 17
Dužina 35 mm
Prečnik glave 18,9 mm