Vijak sa cilindričom glavom, imbus prihvat, 8.8, M10 x 140

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Imbus vijak sa cilindričnom glavom, unutrašnji šestougaoni imbus prihvat prema DIN 912 (ISO 4762).

U kvalitetu 8.8.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 008210140
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
Prečnik navoja M M10
Dužina 140 mm
Imbus prihvat 8 mm
Visina glave 10 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik navoja M M10
Dužina 140 mm
Imbus prihvat 8 mm
Visina glave 10 mm