Vijak cilind. gl.imbus DIN 912 č.poc. 8.8 M8x16

    17 RSD sa PDV-om
    17 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Vijak sa cilindričnom glavom i unutrašnjim imbus prihvatom, prema DIN 912.
    (ISO 4762).

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0084816
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    This product has a minimum quantity of 100

    Pakovanje

    100 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Prečnik navoja M M8
    Dužina vijka 16 mm
    Imbus prihvat 6 mm
    Specifikacije
    Prečnik navoja M M8
    Dužina vijka 16 mm
    Imbus prihvat 6 mm