Vijak cilind. gl.imbus DIN 912 č.poc. 8.8 M3x12

    6 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Vijak sa cilindričnom glavom i unutrašnjim imbus prihvatom, prema DIN 912.
    (ISO 4762).

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0084312
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    This product has a minimum quantity of 500

    Pakovanje

    500 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Prečnik navoja M M3
    Dužina vijka 12 mm
    Imbus prihvat 2,5 mm
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    Specifikacije
    Prečnik navoja M M3
    Dužina vijka 12 mm
    Imbus prihvat 2,5 mm