Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Vijak cilind. gl.imbus DIN 912 č.poc. 8.8 M12x25

    24 RSD sa PDV-om
    24 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Vijak sa cilindričnom glavom i unutrašnjim imbus prihvatom, prema DIN 912.
    (ISO 4762).

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 00841225
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    This product has a minimum quantity of 50

    Pakovanje

    50 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Prečnik navoja M M12
    Dužina vijka 25 mm
    Imbus prihvat 10 mm
    Specifikacije
    Prečnik navoja M M12
    Dužina vijka 25 mm
    Imbus prihvat 10 mm