Vijak cilind. gl.imbus DIN 912 č.poc. 8.8 M10x45

24 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak sa cilindričnom glavom i unutrašnjim imbus prihvatom, prema DIN 912.
(ISO 4762).

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 00841045
Pogledati dostupnost u prodavnici
This product has a minimum quantity of 100

Pakovanje

100 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv↓ Vrednost
Prečnik navoja MM10
Dužina vijka45 mm
Imbus prihvat8 mm
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik navoja MM10
Dužina vijka45 mm
Imbus prihvat8 mm