Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga
    Brend: FARM

    Uređaj za pranje pod pritiskom, 2200W

    18.990 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Uređaj za pranje pod pritiskom sa motorom snage 2200W. Pritisak koji stvara iznosi 120bar a maksimalni 150bar. Nominalni protok vode je 6,5l/min a maksimalni 7,5l/min. Za njega se od dodatne opreme može kupiti pištolj i crevo sa posudom za deterdžent.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: FPP2200E
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Nominalni Pritisak 120bar
    Nominalni Protok 6,5L/min
    Zemlja porekla Kina
    Masa 19,8 kg
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Specifikacije
    Nominalni Pritisak 120bar
    Nominalni Protok 6,5L/min
    Zemlja porekla Kina
    Masa 19,8 kg
    Uvoznik Wurth doo Beograd