Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga
    Brend: FARM

    Uređaj za pranje pod pritiskom, 1800W

    12.990 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Uređaj za pranje pod pritiskom sa motorom snage 1800W. Pritisak koji stvara iznosi 100bar a maksimalni 130bar. Nominalni protok vode je 6l/min a maksimalni 7l/min. Za njega se od dodatne opreme može kupiti pištolj i crevo sa posudom za deterdžent.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: FPP1800E
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Max Pritisak 130bar
    Max Protok 7L/min
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Masa 7,6 kg
    Snaga 1800W
    Nominalni Pritisak 100bar
    Zemlja porekla Kina
    Dodatna Oprema pištolj i crevo, sa posudom za deterdžent
    Specifikacije
    Max Pritisak 130bar
    Max Protok 7L/min
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Masa 7,6 kg
    Snaga 1800W
    Nominalni Pritisak 100bar
    Zemlja porekla Kina
    Dodatna Oprema pištolj i crevo, sa posudom za deterdžent