Akcija važi
od do
Set Red Stripe nasadnih ključeva, 1/4" šestougaoni.
U setu dolazi 24 komada alata.
requestavailability.successmessage
Specifikacije:
Odstupanje ±3%
Jasno čujan i osetan signal pri dostizanju vrednosti.
Lako čitljiva skala za precizno podešavanje.
Visoko kvalitetno sredstvo za rastvaranje korozije visokog kvaliteta i brzog dejstva. Kapiralno dejstvo prodire ispod sloja korozije, efikasno je rastvarajući.
Rosf off plus odbija vlagu, čime se dodatno sprečava dalja korozija, i poseduje blago izražena svojstva podmazivanja.
OMC2 tehnologija - pupunjava neravnine na materijalu, doprinosi smanjenju trenja i posledično smanjuje zagrevanje. Ovaj dodatak čini sredstvo još efikasnije , pružajuću dugotrajnu zaštitu i sprečavajući ponovno pojavljivanje korozije.
Zapremina : 400 ml.
Minimalna količina za poručivanje: 3 kom.
Prirodna pasta za pranje ruku čisti ruke temeljno i bez poteškoća, dok ujedno štiti i neguje kožu.
Ova pasta za pranje ruku je dermatološki testirana, prijatnog je mirisa, bez alkohola, silikonskih ulja i sapuna.
Pasta je bio-razgradiva i pH neutralna.Abraziv - Perlit
Sistem brzog kačenja torbi za pojas
Specifikacija:
Materijal: 600D poliester + PVC Kapacitet (nosivost): do 15 kg Elementi pojasa: 3 odvojive torbice + kaiš Tip kačenja torbica: Brzi klik sistem Prilagodljivost: Da – pozicija torbica i veličina kaiša