Brend: RED LINE

Set REDLINE 1/4" 6-ugaonih nasadnih ključeva sa račnom, 34 komada

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Set 6-ugaonih nasadnih ključeva sa umecima, REDLINE račnom, nasadnim odvijačem, dve ekstenzije i kardanskim zglobom. Veoma kompaktan set u metalnoj kutiji sastoji se 34 dela, pružajući vam sve što vam treba za efikasno i precizno rukovanje različitim projektima.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 576311341
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

Set nasadnih 6-ugaonih nasadnih ključeva u REDLINE kvalitetu 1/4" 6-ugaonih nasadnih ključeva sa račnom, 34 komada.

Isporuka je u metalnoj kutiji i ulošku od tvrde pene sa efektom stezanja.

Sadržaj seta - 34 dela
• 12 nasadnih ključeva, OK 4-14
• 1 Redline račna 1/4"
• 1 nasadni odvijač 1/4"
• 2 ekstenzije
•  kardanski zglob
• 15 umetaka 1/4" (PH1, PH2, PH3, šlic 0,8 x 5,5, TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40.

Metalna kutija dimenzija 220 x 110 x 35 mm

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obim Isporuke 34 kom.
Materijal Tvrda pena sa steznim delovanjem
Dimenzije DxŠxV mm 220 x 110 x 35
Tip Nasadnika standardni, hromirani
Zemlja porekla Tajvan
Uvoznik Wurth doo Beograd
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

Set nasadnih 6-ugaonih nasadnih ključeva u REDLINE kvalitetu 1/4" 6-ugaonih nasadnih ključeva sa račnom, 34 komada.

Isporuka je u metalnoj kutiji i ulošku od tvrde pene sa efektom stezanja.

Sadržaj seta - 34 dela
• 12 nasadnih ključeva, OK 4-14
• 1 Redline račna 1/4"
• 1 nasadni odvijač 1/4"
• 2 ekstenzije
•  kardanski zglob
• 15 umetaka 1/4" (PH1, PH2, PH3, šlic 0,8 x 5,5, TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40.

Metalna kutija dimenzija 220 x 110 x 35 mm

Specifikacije
Obim Isporuke 34 kom.
Materijal Tvrda pena sa steznim delovanjem
Dimenzije DxŠxV mm 220 x 110 x 35
Tip Nasadnika standardni, hromirani
Zemlja porekla Tajvan
Uvoznik Wurth doo Beograd