Brend: ZEBRA

Set ZEBRA nasadnih kljuceva, 31 komad

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Set ZEBRA nasadnih kljuceva TX, XZN, Imbus,1/2", 31 kom.

Set nasadnik ključeva u ZEBRA kvalitetu sa TX, XZN i imbus prihvatom. Posebno pogodan za korišćenje na motornim vozilima kao i u oblasti transporta.

Isporuka je u metalnoj kutiji i ulošku od kvalitetnog penastog materijala sa efektom stezanja.

  

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 096513310
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Sadržaj seta - 31 deo

  • 8 nasadnih TX ključeva, kratka verzija: TX 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60
  • 4 nasadna TX ključa, duga verzija: TX 30, 40, 50, 60
  • 4 zvezdasta nasadna ključa, kratka verzija: M5, 6, 8, 10
  • 3 zvezdasta nasadna ključa, duga verzija: M8, 10, 12
  • 8 imbus nasadnih ključeva (spoljnji), kratka verzija: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm
  • 4 imbus nasadna ključa (spoljnji), duga verzija: 6, 8, 10, 12 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Sadržaj seta - 31 deo

  • 8 nasadnih TX ključeva, kratka verzija: TX 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60
  • 4 nasadna TX ključa, duga verzija: TX 30, 40, 50, 60
  • 4 zvezdasta nasadna ključa, kratka verzija: M5, 6, 8, 10
  • 3 zvezdasta nasadna ključa, duga verzija: M8, 10, 12
  • 8 imbus nasadnih ključeva (spoljnji), kratka verzija: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm
  • 4 imbus nasadna ključa (spoljnji), duga verzija: 6, 8, 10, 12 mm