Šelna za crevo 9mm, A4, 12-22mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Šelna, asimetrična brava,  kompletno urađena od nerđajućeg čelika A4 za mesta sa najzahtevnijim fluidima.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 053801222
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik stezanja 12 - 22 mm
Širina trake 9 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik stezanja 12 - 22 mm
Širina trake 9 mm