Runasti lamelarni brusni disk plavi, G280

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Runasti lamelarni brusni disk.

  • Dimenzije : 125 x 22,23 mm
  • Boja : Plava
  • Granulacija : G280 / fin

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0585312524
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 125 mm
Prečnik otvora 22,23 mm
Max Broj Obrtaja 12.200
Granulacija G280 / fin
Boja Plava
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 125 mm
Prečnik otvora 22,23 mm
Max Broj Obrtaja 12.200
Granulacija G280 / fin
Boja Plava