Ručni alat
Category Ručni alat
Multifunkcionalni nož
Multifuncional nož, ukupne dužine 200mm, sa "anti-slip" ručicama. Opcija zaključavanja, dodatak za lomljenje stakala u slučaju opasnosti, dodatak za kačenje na kaiš.
Kombinovana klešta
Radioničarska kombinovana klešta.
Napravljena su od kvalitetnih materijala što omogućava duži vremenski vek alata. Klešta poseduju dvokomponentnu dršku koja omogućava dobar hvat i sprečava klizanje.
Poseduju TUV/SUD/Gs sertifikate.
Klešta sečice
TUV sud/ GS testirana-Radioničarska klešta, sečice.
Napravljena su od kvalitetnih materijala sa indukciono ojačanim sečivima, što omogućava duži vremenski vek alata.
Klešta poseduju dvokomponentnu dršku koja omogućava dobar hvat i sprečava klizanje.
Duplo-viljuškasti ključ STANDARD
Duplo viljuškasti ključ(standard), napravljen od hrom vanadijum čelika po DIN 3110 i ISO 3318 standardu.
Duplo-okasti ključ, STANDARD
Duplo okasti ključ(standard), napravljen od hrom vanadijum čelika po DIN 838 i ISO 3318 standardu. Matiran, hromiran i brušene glave (savijen).
Kreda za obeležavanje, termootporna, 10x100 mm
Četvorostrana masna kreda bez kartona, koristi se za vatro-otporna obeležavanja. Posebnu primenu ima kod zavarivačkih radova.
Horizontalna brza stega
Horizontalna brza stega sa otvorenom ručkom i horizontalnom glavom za pritezanje.
Sa otvorenom ručkom i horizontalnom glavom za pritezanje
Materijal : pocinkovani čelik
_1000.jpeg)
.jpeg)
Horizontalna brza stega, sila stezanja 3.400N, L 2
Horizontalna brza stega sa otvorenom ručkom i horizontalnom glavom za pritezanje.
Horizontalna brza stega sila stezanja 2.270N/168mm
Horizontalna brza stega sa otvorenom ručkom i horizontalnom glavom za pritezanje.
Adapter sa brzom steznom glavom 1/4"
Adapter sa brzom steznom glavom 1/4" u ZEBRA kvalitetu.
Ekstenzija promenjivi ugao 1/4", ZEBRA
Ugaona ekstenzija ZEBRA, hromirana, sa četvorougaonim prihvatom 1/4".
Omogućava ugaono pomeranje od 5 stepeni.
Ekstenzija, ZEBRA
Ekstenzija, u ZEBRA kvalitetu.
Tehničke karakteristike :
- Površina : hromirana
- Prihvat sa kugličnim zaključavanjem -sprečava slučajno ispadanje nasadnog ključa.
Kardanski zglob, kovani
Kardanski zglob, kovani
Tehničke karakteristike :
- Standard : DIN 3121, ISO 1174
- Izrada : Kovani, bruniran.
- Zaključavanje sa osovinom i žljebom za O-prsten