Standardni 2K skalpel sa kočnicom, 18mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Standardni 2K skalpel sa kočnicom.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: COXB897918
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

  • Ergonomska dvokomponentna drška
  • Podešavajuće sečivo sa kočnicom
  • Magacin za sečiva (4 kom)
  • Obim isporuke: 1 skalpel,3 rezervna sečiva
  • Ukupna dužina 170mm
  • Širina sečiva - 18mm

 

*Kupovinom 20 komada, artikli dolaze u kartonskoj kutiji sa slike.

Recenzije proizvoda
Skalpel
5
Skalpel je odličan..
Željko Miličević | 30.3.2021. 20:36
Da li vam je ovo bilo od pomoći? Da Ne (0/0)
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

  • Ergonomska dvokomponentna drška
  • Podešavajuće sečivo sa kočnicom
  • Magacin za sečiva (4 kom)
  • Obim isporuke: 1 skalpel,3 rezervna sečiva
  • Ukupna dužina 170mm
  • Širina sečiva - 18mm

 

*Kupovinom 20 komada, artikli dolaze u kartonskoj kutiji sa slike.