Ručni alat
Category Ručni alat
Klešta rabitz, armiračka
Rabitz klešta za montažu O-šelni.
Din 5242 (Minierova klješta ili armiračka klešta).
Glava polirana, ručke crno atrametirane (zaštićene od korozije i nastanka rđe).
Klešta za osovinske osigurače
Standard: DIN 5254
Ručka: prevučena plastikom - sprečava klizanje
Klješta: Hrom-vonadijum-čelik, kovani
Zglob: Preklopni spok, oprožno napregnut
Opruga za otvaranje
Površine hvatanja: Paralelne
Primena: Montiranje osigurača
Klešta za cevi za vodu, papagajke COBRA
KOBRA vodoinstalaterska klešta prema standardu: DIN ISO 8976.
Ručka presvučena plastikom, sprečava klizanje i doprinosi preciznosti prilikom rada. Zupci induktivno otvrdnuti i polirani.
- Telo klešta od hrom-vanadijum čelika.
- Glava: Crna.
- Zaštita od preklještenja: sprečava povrede nagnječenja.
- Zglob: Užljebljen.
Promena: Cevi, navrtke
- brzo i precizno fino podešavanje
- direktno na predmetu obrade jednom rukom
- nema slučajnog pomeranja
- samopritezanje na cevima i navrtkama
- nema klizanja na predmetu obrade

Nasadni ključ 1/4", torx, ZEBRA
Nasadni ključ 1/4" za unutrašnje TX vijke
Tehničke karakteristike :
- Izrada : Hromirani, polirani/mat
- Prihvat : 1/4" sa kuglicom.
- Prihvat za vijak : Torx.
Nasadni ključ 1/2", torx, ZEBRA
Tehničke karakteristike :
- Površina : hromirani, poliran/mat
- Prihvat : 1/2", žleb za uklapanje kugle
- Izlaz : unutrašnji - TX
Primena uključuje :
TX 60 - Kočioni diskovi Actors , HL pogonska osovina Actors
TX 80 - Poluga upravljačkog mehanizma Iveco, upravljačku mehanizam
MAN TX 100 - poluga upravljačkog mehanizma Iveco
Nasadni ključ 1/2", XZN, ZEBRA
Nasadni ključ XZN ima primenu :
Varijanta sa otvorom za sigurnosni vijak i žleb O-prstena, M8 pogonskog vratila/pogonske osovine za VW, M10 za nova vozila VAG/Audi
Nova VAG vozila, npr. Passat
Službeni ključevi za ulje za vijke sa unutrašnjim XZN sa pinom, vijak za ispuštanje ulja menjača za Audi A4, A6, VW Passat B5, prekidač menjača za Porshe Boxter.
Tehničke karakteristike :
- Površina : hromirana, polirana/mat
- Pogon : 1/2", kugličasti kočioni prihvat
- Prihvat XZN, crno fosfatitovan
- Geometrija : kratka/duga
Set ZEBRA ugaonih imbus ključeva, 9 komada
ZEBRA set kratkih imbus ključeva. Raspon prihvata 1,5-10mm.
Moment ključ 1/2', 60-300 Nm
± 3% u odnosu na podešenu vrednost
Lako čitljivo skaliranje u Nm
Zvučno i osetno opažanje okidanja zakretnog momenta
Visoko kvalitetan alat za korišćenje u skučenim prostorima
Poseduje deklaraciju o usklađenosti i serijski broj
Moment ključ 1/4', 4-20 Nm
Odstupanje ±3%
Jasno čujan i osetan signal pri dostizanju vrednosti.
Lako čitljiva skala za precizno podešavanje.
Moment ključ 1/2', 20-100 Nm
± 3% u odnosu na podešenu vrednost
Lako čitljivo skaliranje u Nm
Zvučno i osetno opažanje okidanja zakretnog momenta
Visoko kvalitetan alat za korišćenje u skučenim prostorima
Poseduje deklaraciju o usklađenosti i serijski broj
Moment ključ 1/2', 40-200 Nm
± 3% u odnosu na podešenu vrednost
Lako čitljivo skaliranje u Nm
Zvučno i osetno opažanje okidanja zakretnog momenta
Visoko kvalitetan alat za korišćenje u skučenim prostorima
Poseduje deklaraciju o usklađenosti i serijski broj
Merna traka, EKONOMIK
Merna traka, namenjena za jednostavna merenja u različitim uslovima.
II klasa tačnosti
- Kućište - plastično
- Emajlirana merna traka, žute boje
- Selflock opcija - pozicioniranje trake na željenu dužinu
- Pokretni vrh trake sa kukicom - uzimanje spoljašnjih i unutrašnjih mera
| Dužina merne trake (m) | Širina merne trake (mm) | Broj artikla | Minimalna količina za prodaju |
| 3 | 16 | 0714699931 | 1 |
| 5 | 16 | 0714699932 | 1 |
| 7,5 | 16 | 0714699933 | 1 |
Olovka sa iglom za pisanje po metalu, 150mm
Igla za obeležavanje sa vrhom od tvrdog metala i zakačkom za džep.
Moment ključ 3/4', 300-1000 Nm
Odstupanje ±3%
Jasno čujan i osetan signal pri dostizanju vrednosti.
Lako čitljiva skala za precizno podešavanje.
Sečivo za nož za skidanje lepka sa šoferšajbni
Sečivo za nož za skidanje lepka sa šoferšajbni.
Jednoručna stega za brzo stezanje
Korisna jednoručna stega sa ručicom za brzo otpuštanje, dvokomponentne ručke pružaju dobar hvat i efikasan prenos sile, dok mekane čeljusti sprečavaju oštećenja na materijalu koji se obrađuje.
Može preći iz opcije stege u opciju za širenje, jednostavnim odvrtanjem steznog dela.
Pritisak do 150kg.