Rezna ploča, Zebra LL-Speed, inox, 115x1mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Ekstremna dugotrajnost i velika brzina rezanja

Specijalno pogodna za obradu čelika i inoxa.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0664631150
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Posebno pogodna za tanke materijale, može se koristiti i za obojene metale ( max. debljina materijala 4 mm).

Precizne rezne ivice

Onemogućen “Kick-back” efekat

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 115 mm
Debljina 1,0 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Posebno pogodna za tanke materijale, može se koristiti i za obojene metale ( max. debljina materijala 4 mm).

Precizne rezne ivice

Onemogućen “Kick-back” efekat

Specifikacije
Prečnik 115 mm
Debljina 1,0 mm