Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Rezna ploča za prohrom, ZEBRA Speed, zelena, 125 x

    359 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Rezna ploča Zebra Speed INOX

    Primena : Rezanje cevi, ventilacionih kanala, lima, cevovda, šipki, čeličnih armatura, profila el. ormana i kablovskih provodnika, kablova jake struje itd.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0664131248
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    This product has a minimum quantity of 5

    Pakovanje

    5 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Prečnik 125 mm
    Debljina 0,8 mm
    Otvor 22,23 mm
    Namena Inox
    Specifikacije
    Prečnik 125 mm
    Debljina 0,8 mm
    Otvor 22,23 mm
    Namena Inox