Montaža Stolarije - RAL Montaža

Category Montaža Stolarije - RAL Montaža

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Lepak za EPDM 600ml - B

1893700150

 

Specijalni lepak za pouzdano lepljenje EPDM trake 

requestavailability.successmessage

EPDM vodootporna zaptivna traka

 

Elastična, difuzna vodootporna zaptivna traka, otporna na vremenske uslove.

5 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Traka compressed 600Pa 3-5 / 10mm, rolna

 

Visokokvalitetna, vodootporna, prethodno komprimovana BG1 zaptivna traka za sigurno i trajno zaptivanje spojeva do 600 Pa. BG1 u skladu sa DIN 18542

4 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

W-Flex - C, unutrašnja traka sa lepljivim delom sa obe strane trake 70mm x 20m

 

Elastična zaptivna traka jednostavna za montažu i naknadnu obradu spoja

Dobra elastičnost

Traka je napravljena od posebnog paronepropusnog elastičnog materijala. Fleksibilna je u svim pravcima, absorbujući pomeranja elemata koje spaja.

4 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Trake za RAL montažu i EPDM sistemi

Trajno zaptivanje po EnEV standardu Nekontrolisano propuštanje vazduha kroz spojeve stolarije i fasade nije samo energetski gubitak, već direktan uzrok građevinskih šteta usled kondenzacije i buđi. Klasična pur pena bez zaštitnih traka brzo degradira i gubi svoja svojstva. Würth sistem za RAL montažu (uključujući W-Flex folije, komprimovane trake i industrijske EPDM membrane) obezbeđuje tehnički ispravno zaptivanje po principu „zaptivenije iznutra nego spolja“. Ovo je jedini način da osigurate povrat investicije kroz energetsku uštedu i eliminišete rizik od skupih reklamacija na ugrađenu stolariju ili fasadne elemente.

Ključne karakteristike za industrijsku upotrebu

Naš asortiman kombinuje visokotehnološke membrane i hemijske komponente dizajnirane za ekstremna opterećenja i različite podloge (beton, čelik, PVC, drvo).

  • Otpornost na udarnu kišu (600 Pa) — Komprimovane trake iz naše ponude garantuju vodonepropusnost čak i pri jakom vetru i olujnim udarima kiše (DIN 18542 BG1).

  • Visoka elastičnost EPDM-a — EPDM trake podnose velika termička dilataciona naprezanja bez pucanja, idealne za velike staklene površine i aluminijumske fasade.

  • Varijabilni i fiksni Sd-faktori — W-Flex unutrašnje trake stvaraju paronepropusnu barijeru koja sprečava ulazak vlage iz enterijera u izolacioni sloj.

  • Sistemska lepljivost — Opcije sa potpunim butil/akril lepljivim slojem ili varijante za lepljenje specijalnim EPDM lepkovima u "kobasicama" (600ml) osiguravaju vezu i na neravnim podlogama.

Kako odabrati odgovarajući model (Vodič za nabavku)

Sistem zaptivanja mora biti prilagođen tipu objekta i stanju špaletne. Koristite sledeći vodič za izbor komponenti:

  1. Za standardnu stolariju (PVC/ALU/Drvo):

    • Unutra: Koristite W-Flex C unutrašnju traku. Poseduje lepljivi deo sa obe strane za laku fiksaciju na profil i zid. Sprečava prodor pare.

    • Spoj: Klasična niskoekspandirajuća pena.

    • Spolja: Paropropusna folija ili komprimovana traka.

  2. Za fasadne sisteme i velike otvore (Industrija/Komercijalni objekti):

    • Birajte EPDM vodootporne trake. One su mehanički otpornije i UV stabilne.

    • Za montažu EPDM traka obavezno koristite namenski Lepak za EPDM (600ml) koji kompenzuje neravnine podloge i osigurava hemijsku vezu.

  3. Za sanacije i brzu montažu:

    • Koristite Komprimovane trake (600Pa). One se šire nakon postavljanja, popunjavaju zazor (3-10mm ili više) i vrše funkciju spoljne zaštite od kiše i vetra bez potrebe za malterisanjem.

Često postavljana pitanja (FAQ) za RAL i EPDM sisteme

  • P: Kada se koristi EPDM traka umesto klasične folije? O: EPDM se koristi kod velikih strukturalnih fasada, podnih spojeva (hidroizolacija) i gde se zahteva izuzetna otpornost na UV zračenje i mehanička oštećenja.

  • P: Čemu služi lepak za EPDM u pakovanju od 600ml? O: Služi za hermetičko lepljenje EPDM traka na porozne građevinske materijale (beton, cigla) gde samolepljiva traka ne može ostvariti dovoljnu adheziju.

  • P: Koliko se širi komprimovana traka 3-10mm? O: Traka je predviđena da zaptiva fuge širine od 3mm do 10mm. U tom opsegu garantuje deklarisanu otpornost na kišu (600Pa); preko te širine gubi svojstva.

Montaža Stolarije - RAL Montaža

Zatvori
Filtriraj po Obriši sve