Brend: WURTH

Radne cipele Libra O2, plitke

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

LIBRA plitke cipele O2 nivoa zaštite su vodoodbojne, napravljene od kože, bez zaštitne kape i međuđona.

 

• Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU)
• Đon otporan na ulja i antistatik
• Šok apsorber energije u predelu pete
• Paropropusna postava
• Anatomski izmenljivi uložak

 

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Stepen zaštite 

Radna cipela Libra O2 stepena zaštite je napravljena od vododbojne kože.

Unutrašnja postava je od komfornog i mekanog tekstila.

Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost.

Dvoslojni poliuretanski đon je antistatik, otporan na dejstva ulja i poseduje šok apsorber u predelu pete.

Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti. Veličina 36 - 47

Standard: EN ISO 20347

Težina po 42 broju : 497g

 

Više o materijalima pogledajte ovde.

 

TABELA MERA - CIPELE*
*-u tabeli su prikazane mere unutrašnjeg gazišta u centimetrima (cm)
EUR VELIČINA 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
UK VELIČINA 3 3,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8 9 9,5 10,5 11 12 12,5
US VELIČINA 3,5 4 5 5,5 6,5 7 8 8,5 9,5 10 11 11,5 12,5 13
LIBRA O2 23,50 24,00 25,00 25,50 26,30 26,90 27,50 28,00 28,50 29,50 30,50 31,00 31,70 32,00
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Novi nivo zaštite O2 SR
Nivo zaštite O2
Zaštitna kapa Ne
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Ne
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Tip obuće Plitka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Stepen zaštite 

Radna cipela Libra O2 stepena zaštite je napravljena od vododbojne kože.

Unutrašnja postava je od komfornog i mekanog tekstila.

Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost.

Dvoslojni poliuretanski đon je antistatik, otporan na dejstva ulja i poseduje šok apsorber u predelu pete.

Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti. Veličina 36 - 47

Standard: EN ISO 20347

Težina po 42 broju : 497g

 

Više o materijalima pogledajte ovde.

 

Specifikacije
Obuća
Novi nivo zaštite O2 SR
Nivo zaštite O2
Zaštitna kapa Ne
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Ne
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Tip obuće Plitka