Brend: WURTH

Zaštitne sandale Phoenix S1P

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

PHOENIX radne sandale S1P nivoa zaštite su napravljene od prevrnute kože, sa kompozitnom zaštitnom kapom i kelvarskim međuđonom. Sandale su 100% bez metala.

 

• Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU)
• Đon otporan na ulja i antistatik
• Šok apsorber energije u predelu pete
• Paropropusna postava
• Anatomski izmenljivi uložak

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Stepen zaštite 

Zaštitna sandala Phoenix S1P stepena zaštite je izrađena od antilop kože sa perforacijom.

Poseduje kompozitnu kapu koja štiti prste od mehaničkih povreda i kevlarski međuđon koji štiti od proboja stranih tela.

Unutrašnja postava je od udobnog i mekanog 3D tekstila koji omogućava koži da diše.

Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost.

Dvoslojni poliuretanski đon je otporan na dejstva ulja, abraziju i poseduje šok apsorber u predelu pete.

Sandala ne sadrži metal, 100% METAL FREE.

Veličina 36 - 48

Standard: EN ISO 20345

Težina po 42 broju : 540g

 

Više o materijalima možete pogledati ovde.

 

TABELA MERA - CIPELE*
*-u tabeli su prikazane mere unutrašnjeg gazišta u centimetrima (cm)
EUR VELIČINA 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
UK VELIČINA 3 3,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8 9 9,5 10,5 11 12 12,5
US VELIČINA 3,5 4 5 5,5 6,5 7 8 8,5 9,5 10 11 11,5 12,5 13
CIPELA    24,00 24,50 25,00 25,50 26,50 27,50 28,00 28,50 29,00 30,00 31,00 31,50  
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S1PL SR FO
Nivo zaštite S1P
Zaštitna kapa Da - Kompozitna
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Ne
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 524g
Tip obuće Plitka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Stepen zaštite 

Zaštitna sandala Phoenix S1P stepena zaštite je izrađena od antilop kože sa perforacijom.

Poseduje kompozitnu kapu koja štiti prste od mehaničkih povreda i kevlarski međuđon koji štiti od proboja stranih tela.

Unutrašnja postava je od udobnog i mekanog 3D tekstila koji omogućava koži da diše.

Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost.

Dvoslojni poliuretanski đon je otporan na dejstva ulja, abraziju i poseduje šok apsorber u predelu pete.

Sandala ne sadrži metal, 100% METAL FREE.

Veličina 36 - 48

Standard: EN ISO 20345

Težina po 42 broju : 540g

 

Više o materijalima možete pogledati ovde.

 

Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S1PL SR FO
Nivo zaštite S1P
Zaštitna kapa Da - Kompozitna
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Ne
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 524g
Tip obuće Plitka