Brend: WURTH

Zaštitna cipela, Zoro S1P

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

ZORO plitke radne cipele S1P nivoa zaštite su napravljene od prevrnute kože, sa kompozitnom zaštitnom kapom i kevlarskim međuđonom.

 

• Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU)
• Đon otporan na ulja i antistatik
• Šok apsorber energije u predelu pete
• Paropropusna postava
• Anatomski izmenljivi uložak

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Stepen zaštite 

Zaštitna cipela Zoro S1P stepena zaštite je izrađena od prevrnute kože u kombinaciji sa najlonom.

Poseduje kompozitnu kapu koja štiti prste od mehaničkih povreda i kevlarski međuđon koji štiti od proboja stranih tela.

Unutrašnja postava je od udobnog i mekanog 3D tekstila koji omogućava koži da diše.

Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost.

Dvoslojni poliuretanski đon je otporan na dejstva ulja, abraziju i poseduje šok apsorber u predelu pete.

Cipela ne sadrži metalne delove, u potpunosti je METAL FREE.

Veličina 36 - 47

Standard: EN ISO 20345

Težina po 42 broju : 490g

 

Više o materijalima možete pogledati ovde.

 

TABELA MERA - CIPELE*
*-u tabeli su prikazane mere unutrašnjeg gazišta u centimetrima (cm)
EUR VELIČINA 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
UK VELIČINA 3 3,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8 9 9,5 10,5 11 12 12,5
US VELIČINA 3,5 4 5 5,5 6,5 7 8 8,5 9,5 10 11 11,5 12,5 13
CIPELA    24,00 24,50 25,00 25,50 26,50 27,50 28,00 28,50 29,00 30,00 31,00 31,50  
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S1PL SR FO
Nivo zaštite S1P
Zaštitna kapa Da - Kompozitna
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Ne
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 490g
Tip obuće Plitka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Stepen zaštite 

Zaštitna cipela Zoro S1P stepena zaštite je izrađena od prevrnute kože u kombinaciji sa najlonom.

Poseduje kompozitnu kapu koja štiti prste od mehaničkih povreda i kevlarski međuđon koji štiti od proboja stranih tela.

Unutrašnja postava je od udobnog i mekanog 3D tekstila koji omogućava koži da diše.

Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost.

Dvoslojni poliuretanski đon je otporan na dejstva ulja, abraziju i poseduje šok apsorber u predelu pete.

Cipela ne sadrži metalne delove, u potpunosti je METAL FREE.

Veličina 36 - 47

Standard: EN ISO 20345

Težina po 42 broju : 490g

 

Više o materijalima možete pogledati ovde.

 

Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S1PL SR FO
Nivo zaštite S1P
Zaštitna kapa Da - Kompozitna
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Ne
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 490g
Tip obuće Plitka