Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Poliesterski kanap, 4 mm x 20 m

    389 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Poliesterski kanap prečnika 4 mm. Nosivosti do 80kg.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: B34081
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Dužina 20 m
    Prečnik 4 mm
    Specifikacije
    Dužina 20 m
    Prečnik 4 mm