Podloška za nivelaciju, DIN 988, č. 16x22x0,5

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Podloška za nivelaciju prema DIN 988.

Čelik, nezaštićen.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0425162205
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Debljina 0.5 mm
Spoljašnji prečnik 22 mm
Unutrašnji prečnik 16 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Debljina 0.5 mm
Spoljašnji prečnik 22 mm
Unutrašnji prečnik 16 mm