Podloška spolja.nazubljenje DIN6798, č.poc.D15,0

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Podloška nazubljena prema DIN 6798.

Čelik pocinkovan, plavo pasiviziran.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 042914
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik navoja M M14
Spoljašnji prečnik 24 mm
Unutrašnji prečnik 14,5 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik navoja M M14
Spoljašnji prečnik 24 mm
Unutrašnji prečnik 14,5 mm