Podloška spolj. nazubljenje DIN6797, č.poc. D5,3

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Podloška nazubljena prema DIN 6797.

Čelik pocinkovan, plavo pasiviziran.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 04235
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
Navoj M5
Dužina 0.9 mm
Spoljašnji prečnik 10 mm
Unutrašnji prečnik 5.3 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Navoj M5
Dužina 0.9 mm
Spoljašnji prečnik 10 mm
Unutrašnji prečnik 5.3 mm