Podloška ravna, DIN 125, tip A, M24, A2

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Ravna podloška prema DIN 125.

Čelik A2.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 040924
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik navoja M M24
Dužina 4 mm
Debljina 4 mm
Spoljašnji prečnik 44 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik navoja M M24
Dužina 4 mm
Debljina 4 mm
Spoljašnji prečnik 44 mm