Podloška DIN 125, A4, 140HV, D6,4
Učitavanje
Podloška DIN 125, A4, 140HV, D6,4
Popust
0
RSD sa PDV-om
0
RSD sa PDV-om
.
Akcija važi
od
do
Ravna podloška prema DIN 125.
Čelik A4.
Dokumenta
×
Šifra proizvoda:
04126
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
M6
Dužina
1.6 mm
Debljina
1.6 mm
Spoljašnji prečnik
12 mm
Napišite vašu recenziju
Naslov recenzije:
*
Tekst recenzije:
*
Ocena:
Loš
Odličan
Pošalji recenziju
Specifikacije
Prečnik navoja M
M6
Dužina
1.6 mm
Debljina
1.6 mm
Spoljašnji prečnik
12 mm
Nije moguce nastaviti zbog sledećih upozorenja: