Podloška DIN 125, A4, 140HV, D5,3
Učitavanje
Podloška DIN 125, A4, 140HV, D5,3
Popust
0
RSD sa PDV-om
0
RSD sa PDV-om
.
Akcija važi
od
do
Ravna podloška prema DIN 125.
Čelik A4.
Dokumenta
×
Šifra proizvoda:
04125
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
M5
Dužina
1.2 mm
Debljina
1 mm
Spoljašnji prečnik
10 mm
Napišite vašu recenziju
Naslov recenzije:
*
Tekst recenzije:
*
Ocena:
Loš
Odličan
Pošalji recenziju
Specifikacije
Prečnik navoja M
M5
Dužina
1.2 mm
Debljina
1 mm
Spoljašnji prečnik
10 mm
Nije moguce nastaviti zbog sledećih upozorenja: