Podloška DIN 125, A4, 140HV, D10,5
Učitavanje
Podloška DIN 125, A4, 140HV, D10,5
Popust
0
RSD sa PDV-om
0
RSD sa PDV-om
.
Akcija važi
od
do
Ravna podloška prema DIN 125.
Čelik A4.
Dokumenta
×
Šifra proizvoda:
041210
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
M10
Dužina
2.5 mm
Debljina
2 mm
Spoljašnji prečnik
20 mm
Napišite vašu recenziju
Naslov recenzije:
*
Tekst recenzije:
*
Ocena:
Loš
Odličan
Pošalji recenziju
Specifikacije
Prečnik navoja M
M10
Dužina
2.5 mm
Debljina
2 mm
Spoljašnji prečnik
20 mm
Nije moguce nastaviti zbog sledećih upozorenja: