Podloška DIN 125, A2, D 43,0
Učitavanje
Podloška DIN 125, A2, D 43,0
Popust
0
RSD sa PDV-om
0
RSD sa PDV-om
.
Akcija važi
od
do
Ravna podloška prema DIN 125.
Čelik A2.
Dokumenta
×
Šifra proizvoda:
040942
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
M42
Dužina
0.8 mm
Debljina
7 mm
Spoljašnji prečnik
78 mm
Napišite vašu recenziju
Naslov recenzije:
*
Tekst recenzije:
*
Ocena:
Loš
Odličan
Pošalji recenziju
Specifikacije
Prečnik navoja M
M42
Dužina
0.8 mm
Debljina
7 mm
Spoljašnji prečnik
78 mm
Nije moguce nastaviti zbog sledećih upozorenja: