Podloška DIN 125, A2, D 3,2
Učitavanje
Podloška DIN 125, A2, D 3,2
Popust
0
RSD sa PDV-om
0
RSD sa PDV-om
.
Akcija važi
od
do
Ravna podloška prema DIN 125.
Čelik A2.
Dokumenta
×
Šifra proizvoda:
04093
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
M3
Dužina
0.5 mm
Debljina
0.5 mm
Spoljašnji prečnik
7 mm
Napišite vašu recenziju
Naslov recenzije:
*
Tekst recenzije:
*
Ocena:
Loš
Odličan
Pošalji recenziju
Specifikacije
Prečnik navoja M
M3
Dužina
0.5 mm
Debljina
0.5 mm
Spoljašnji prečnik
7 mm
Nije moguce nastaviti zbog sledećih upozorenja: